間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイトン

インシュロックタイ ABシリーズ

 
注文コード
06708362
メーカー品番
AB 550-W
内容量
1ケース(500本入)
単価(税別)
¥75,893

 

●材質: 
66ナイロン  
●色: 
黒  
●種類: 
耐侯性  
●寸法L(mm): 
541  
●寸法A(mm): 
13.0  
●寸法D(mm): 
20.0  
●寸法B(mm): 
17.0  
●最大結束径(Φmm): 
145  
●寸法C(mm): 
12.0  
●寸法T(mm): 
2.0  
●最小結束径(Φmm): 
4.0  
●適合工具: 
MK10  
●ループ引張強度最小値(N[kgf]): 
1109.9(113.26)  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

P-カットテープ No.4140

寺岡製作所

商品点数:9

¥230〜

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

¥130

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 商品に付属品として添付。
価格はノーブランド品に比べ2倍と高いが、品質が良い。
[2008-08-27]

満足度:
用途: 商品に付属品として添付している。
価格はノーブランド品の1.5倍以上だが、さすがにタイトン製だけあって品質がよい。
[2008-08-27]

満足度:
用途: PC内部の配線(余ったコードを縛る、コードをケースに括り付ける、など)
流石に有名ブランドの物(というか元祖でしたっけ?)だけあって、物は非常に良いです。
しなやかに曲がり、縛る対象によくフィットするため、キツキツに縛り上げることが可能です。

また、この商品の場合は幅約2mm強と細いため、PC内部の配線を縛る用途に最適でした。
具体的には、PCケースやファンのネジ穴に通すことができるため、別途金具を取り付けたりしなくても、コードをケースやファンに固定することが可能です。

汎用の部品を使った自作PCではメーカー製PCと違い、コードの長さがぴったりになることはまれで、コードが余って乱雑になりがちです。
PC内部をすっきりさせエアフローを改善するためには試行錯誤が必須ですが、PCサプライメーカーの同種品に比べると値段が安い上に内容量も100本と多いため、失敗を気にせず使うことができるのも大きいです。
というか、PCサプライメーカーはタイトンなどの製品を小分けにして高い値段で売ってるだけのような気もしますが、どうなんでしょうね。。
[2008-07-23]

満足度:
用途: 配線や配管の固定や束ね処理
挿入穴の挿入口側をもう少し大きくすれば作業性が上がると思われる。
株式会社日章冷凍 様(埼玉県) [2008-07-10]

満足度:
用途: ケーブルの結束
インシュロックといえばタイトンですね♪
文具の通販業者ではなかなか扱っていないサイズも
あって、とても助かっています!
[2008-04-25]


キャンペーン一覧