通線ワイヤー 4.5mm

(112件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06711118 品番 MTW4515O
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。

長さ(m)15 線径(Φmm)4.5 質量(kg)0.3(包装含まず) 付属品- 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
注意
※ペンチ等硬い先端の工具で本体を掴まないでください。
※通線ワイヤー用潤滑剤の使用をお勧めします。
※先端金具は交換不可です。
※通線作業以外の用途に使用しないでください。

商品説明動画

通線ワイヤー 4.5mm.
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-15
用途:
自宅のLANケーブルの配線
製造業

LANケーブルの配線につかいました.ルーターから各部屋につながっている配管に LAN ケーブルを配線しました.簡単に作業ができました.

1人が参考にしています
対象商品:
06711127
2024-04-07
用途:
電気配線工事
製造業

買い替えで安価な物を試してみよう感覚で購入しました。
使用感は、全く問題なく使用できています。また、4.5mmなので少し力強く引っ張って
使用しても、問題なく使用出来ています。

対象商品:
06711127
2024-01-20
用途:
CAT.6ケーブルの宅内配線用
e-works,inc. 様 (その他業種)

家のリノベ時、天井裏のスイッチから各部屋の壁コンセントボックスまでPF管を空配管しておき、リノベ完了後に通線作業を行いました
滑りやすく通線に十分な強度があり、とても使いやすかったです
お陰さまで随分とリノベ費用を削減出来ました

対象商品:
06711118
2024-01-29
用途:
ガレージへの電線通しに使用
製造業

ガレージに照明を設置するため、電線引き込みに使用しました。VVFをPF管に引き込むのに、曲がりが強くてなかなか引き込むことがでかこませんでしたが、このワイヤーにガムテープで固定して引っ張って引き込みに成功しました。プライベーターにはなかなか使う機会は無いですが、あるとホントに便利です。

対象商品:
06711127
2024-04-14
用途:
電線の入線作業。電気工事
建設業・工事業

とても、使いやすくて満足しております。同業者にも、紹介します。

対象商品:
06711127
2024-02-07
用途:
ケーブル通線
有限会社 佐藤通信 様 (建設業・工事業)

いまま使用していたものが劣化でコシが弱くなってので購入しました。
細いわりには、しっかりとしていて通線工事も楽になった。

対象商品:
06711118
2023-11-09
用途:
配線の引き回し

時々使う程度。この値段であれば持っていても損はない。今まで針金で代用していたが、もっと早く買えばよかった。

対象商品:
06711118
2023-07-14
用途:
屋内配線の天井から壁通し

天井裏からコンセントまでの配線通しに使用しました。 よく滑る素材なので、スムーズに通線できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
専用カバーは付属していますか。
回答:
こちらの商品は、専用のカバーは付属しておりません。

専用カバー付きの商品は、『注文コード:06711127』になります。
2022-05-12
質問:
ワイヤーを伸ばした場合、直線になりますか、それともらせん状でしょうか。
回答:
ワイヤーを伸ばした場合、巻き癖は残ります。
2022-05-12

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする