ハンマーキャスター
- ●特長:
- 固定キャスターで420S・413Sと併用出来ます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
- ●形状:
- 固定
- ●型式:
- 420SR固定車
- ●ブレーキ:
- なし
- ●車輪径(Φmm):
- 65
- ●材質(車輪):
- ゴム(B入)
- ●車輪幅(mm):
- 26
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●穴径P(Φmm):
- 8.8
- ●取付寸法X×Y(mm):
- 55×28
- ●取付座A×B(mm):
- 70×47
- ●車輪No.:
- 437S
- ●許容荷重(daN[kgf]):
- 50[51.0]
- ●取付高H(mm):
- 85