間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

半袖Tシャツ(薄手) 3枚入り

注文コード
06714102
品番
3017
内容量
1パック(3枚入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥790¥751
特価

 

●注意: 
※ドラム回転式乾燥機使用の場合は縮む恐れがあります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●厚さ(mm): 
約0.43(布)  
●色: 
グレー  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
106  
●混率(%): 
綿100  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
26  
●着丈(cm): 
73  
●RED BOOKVol4ページ: 
649  

その他関連商品

MonotaRO Tシャツ 2008

MonotaRO.

商品点数:4

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

半袖Tシャツ(厚手)

ノーブランド

商品点数:16

¥680

BF-507 ボディファイン ツータックカーゴパンツ(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,370

BF-500 ボディファイン 半袖シャツ(男女兼用)(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥2,310

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 作業服の肌着代わり
襟の伸びが気になる。安価。
テクニカル・ファクトリー 様(埼玉県) [2007-07-20]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34