間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YG-1

ストレートロングドリル

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
06714687
品番
LSD 12.0×250
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
韓国屈指の切削工具総合メーカーYG-1で作られている汎用ストレートロングドリルです。  

●用途: 
鉄工用ドリル  

●材質: 
ハイス(高速度鋼)HSS  
●全長(mm): 
250  
●公差: 
h8  
●溝長(mm): 
200  
●先端角(°): 
118  
●刃径(Φmm): 
12.0  
●表面処理: 
ホモ処理  
●ねじれ角: 
標準  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポイントタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥289〜

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥600〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34