間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
HYUN JIN

超硬ロングホールソー

※代表画像です
注文コード
06715204
品番
52Φ×35×105
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥4,111¥3,905
特価

 

●特長: 
刃先には耐久性が優れた超硬チップを採用。従来のハイスホルソーでは切断することが出来なかったステンレス等の難削材も簡単に切ることが出来ます
パイプ又は曲面に穿孔が可能です。  

●用途: 
ステンレスパイプ、鋼管、銅管等、曲面形象の穴あけが便利です
厚さ4.5mm鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板などを手軽く穿孔します  

●全長(mm): 
105  
●有効切断能力(mm): 
4.5(鋼板、ステンレス板、銅板、アルミニウム板等)  
●刃長(mm): 
35  
●柄径(Φmm): 
10  
●ホールソー外径(mm): 
52  
●RED BOOKVol3ページ: 
173  
●RED BOOKVol4ページ: 
151  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

デルタゴンビットSDS・プラス

ミヤナガ

商品点数:67

¥618〜

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 冷凍車の断熱ボデーに配管用の貫通穴をあけるのに使う
国産の半値以下で買えるの購入している。ストッパー部分が無いので深い貫通穴をあけるのに便利。欠点はセンタードリルの歯の部分がホールソーの歯の当たり面より奥まで有るので薄鉄板やアルミ材などに使用するとセンターが広がってずれてしまう事がある。国産はこの辺はキチンとしている。切れ味は良い、耐久性は国産(M社製)と比較すると劣るようだが、価格以上の価値はある。
[2008-09-21]

満足度:
用途: 床・壁面配管貫通部の穴空け
木用ではないので、使用中刃部に目詰まりはあるものの、穴あけに問題はない。
ホルソーに凸部が無いので、最後まで貫通でき重宝しています。
価格も安いので助かります。
[2008-01-17]

満足度:
用途: 環境試験器のケーブル孔設置(ステンレスの穴明け)作業。
価格と性能には満足してます。しかし、タッピングスプレーを使用し頻繁に使うと刃持ちも穴あけ速度も当然善くなるので必需品です。
株式会社エスレック 様(千葉県) [2007-10-12]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34