間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

エアブロワガン

注文コード
06720865
メーカー品番
SMALL
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥771

 

●特長: 
流量調節は引き金レバーの操作で簡単におこなえます。  

●材質: 
取っ手/プラスチック
ノズル/アルミ合金  

●質量(g): 
155  
●ノズル長(mm): 
100  
●使用流体: 
圧縮空気  
●RED BOOKVol3ページ: 
834  
●総合カタログVol13ページ: 
224  

その他関連商品

コイルホース

ノーブランド

商品点数:4

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥368

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

¥130

クレ5-56

呉工業(クレ)

商品点数:3

¥328〜

六角ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:77

¥600〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 設備の掃除用
軽くてよい反面、持ちが(エアー洩れ)が少し早いような。
[2008-07-05]

満足度:
用途: バイクメンテ
ノズルが交換できるともっと良いなぁ
























































原付専門 様(神奈川県) [2008-03-25]

満足度:
用途: 加工をした後の切りくずの清掃に使っています
グリップが樹脂製なので、握りやすく疲れません。あと、ノズルの長さが100mmと300mmの2種類あるのがいいですね。ノズルが300mmのものは奥まで掃除がしやすいので、特に満足しています
[2007-12-04]

用途: 粉砕機の掃除
オーリングの勘合が悪くてエアーが出っぱなしの
状態になる。 値段は安いが品質が悪い。
株式会社ワカクサ 様(奈良県) [2007-08-29]

用途: NC旋盤の切粉掃除
耐久性が無く、バルブよりエアー漏れがしたりノズルがすぐ折れる。お勧めのポイントは持ちやすく作業しやすい。 今までノーブランドの物で特に使用上困った物は無いが、エアーガンは以前のタイプの方が良かった。 
丸栄エンジニアリング株式会社 様(愛知県) [2007-07-30]


キャンペーン一覧