曜日別特売
MC-50T 溶接ワイヤー CHOSUN 06720892

溶接ワイヤー

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20kg)注文コード06720892品番MC-50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟鋼、高張力鋼用の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。

用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER 70S-6リール外径(mm)270リールサイズ(mm)約100(厚み)電流範囲(A)下向/50~200、立向/50~140、上向/50~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06720901
2019-04-03
用途: 溶接

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品 : 06720892
2014-01-22
用途: 0.5ミリ~の薄い鉄板から、3ミリ程度の鋼材溶接

以前にも購入し、問題なく使用出来ている。

対象商品 : 07562107
2014-03-11
用途: 構造物の溶接作業に使います
水島鉄工所

国産品と使用上の違いは有りません。
取り扱いが終了したのは残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 06720892
2012-02-22
用途: 一般溶接

価格の割には使いやすい。

対象商品 : 06720892
2008-01-05
用途: ビード幅3~4mm位の物に使用

日本製に比べ値段が安く、熔けこみも特に問題が無いので、これからも使うと思います。ただ過去1年間で途中で乱巻きの物が1度在りました。(400KG位使用中20KG)その辺の品質向上を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 06720892
2012-03-28
用途: 制御盤筐体の薄物製缶(板厚1.6t~4.5t主力)溶接作業で使用している
株式会社スズキ工業

国産の溶接ワイヤ-と特に遜色見当たらない。

対象商品 : 06720892
2011-09-27
用途: 薄物、パイプなどの溶接

最近価格が国産と変わらなくなって来ているので、もっと安いのがあれば
それと発送ですが西濃運輸での発送はかなり遅いので佐川急便で送ってもらいたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06720892
2007-11-08
用途: 溶接作業
株式会社筑中工業所

安い割には溶接結果もよい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする