間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SHAN

デジタルノギス

取扱い終了 
注文コード
06723367
メーカー品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
デジタル式はボタンを押すだけでゼロ点セットができるので比較測定に便利です。
測定値がデジタル表示されるので目盛の読み間違いがありません。
国産の標準タイプノギスの価格で最小読取0.01mmのデジタルノギスが買えます。  

●用途: 
外径、内径、段差、深さの測定に  

●付属品: 
交換電池(SR44)×1個、プラスチックケース  
●特記: 
※大変申し訳ございませんが、欠品中につき受注不可になってます。  
●測定範囲(mm): 
0〜150  
●使用温度範囲(℃): 
0〜40  
●寸法L(mm): 
238  
●電源: 
ボタン電池SR44  
●寸法L1(mm): 
16  
●器差(mm): 
±0.03  
●最小表示(mm): 
0.01  
●寸法H1(mm): 
21  
●寸法H2(mm): 
40  
●寸法H3(mm): 
3.2  
●測定速度(m/s): 
1.5以下  
●表示部色: 
黒  
●RED BOOKVol3ページ: 
262  
●総合カタログVol13ページ: 
042  

代替相当品
06723367
-
09539101
DT-150
新潟精機
デジタルノギス
1台 ¥7,640 相当品です。
06723367
-
09565367
19975
シンワ測定
デジタルノギス
1台 ¥4,430 相当品です。
06723367
-
09604777
-
SHAN
デジタルノギス
1個 ¥3,544 ※表示部付近にプラスチックの取付追加工があります。

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

6LEDハンディライト

MonotaRO

商品点数:1

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥438

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 測定
精度はそれなりかと思います。

電池の消耗は激しく、すぐに電池が無くなってしまいます。
OFFにしていても消耗は激しいようです。

電池の蓋が取れやすく、すぐに電池の蓋の爪が折れてしまい蓋が無くなってしまいました。
[2008-07-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。電池蓋は、交換部品として取扱いできるよう検討します。

満足度:
用途: プレス、レース部品の寸法計測
使用頻度が高くなく偶に使うと電池が消耗している。パワーOFFでもスタンバイ電流が多いように感じます。精度、価格は満足です。
[2008-01-10]

満足度:
用途: 測定
使い易い
[2007-12-10]

満足度:
用途: 製品の測定用
使い勝手がよい
[2007-12-03]

満足度:
用途: 材料等の簡単な計測時に使用。
これまで、ミツトヨを数本使用していましたが、価格が高いので、全員に持たすことが出来ませんでした。今回、従業員分を購入し、部署ごとに色を分けて購入し使用しています。皆、喜んでいます。
株式会社宮本金属製作所 様(東京都) [2007-11-23]


キャンペーン一覧