間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハタヤリミテッド

(MonotaRO よりどり3点) ステンホースリール

注文コード
06723674
品番
SSD-20
内容量
1個
参考基準価格
¥12,800
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●特長: 
いつまでも美しく輝くステンレス製。とても使いやすい新型ホースガイド(実用新案出願済)。ホースのレバーノズルは錆びないアルミダイキャスト製。耐寒、耐圧性にすぐれた網入防藻ホース付。  

●付属品: 
カプラ付内径Φ15×外径Φ20防藻ホース21m(1次側1m含む)、EN-1型レバーノズル付  
●質量(kg): 
6.4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34