間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

パナゴールドD

※代表画像です
注文コード
06724523
品番
NH360FL
内容量
1個
参考基準価格
¥17,200
通常価格単価(税別)
¥16,053¥15,250
特価

 

●特長: 
発光管にアルミナセラミックを使用し、内部にナトリウムアマルガム、キセノンを封入した高輝度放電灯です。発光管内のナトリウム蒸気圧を高くすることで、黄色味をおびた白色光を放ちます。高効率、長寿命、光束減退が少ないなど優れた特徴があります。屋内高天井、道路、スポーツ施設などの広範な用途に適しています。  

●全長(mm): 
285  
●種類: 
高圧ナトリウム灯  
●口金: 
E39  
●全光束(Lm): 
45000  
●定格寿命(時間): 
24000  
●ランプ電流(A): 
3.3  
●定格ランプ電力(W): 
360  
●ランプ電圧(V): 
130  
●外管径(Φmm): 
120  
●安定器: 
400W一般型
低始動電流型、調光用一般型  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34