間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

コイルホース

注文コード
06724767
メーカー品番
5×8×2.5
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥1,300¥1,235
特価

 

●材質: 
ポリウレタン  
●質量(g): 
164  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜60  
●内径×外径(Φmm): 
5×8  
●最高使用圧力(MPa): 
0.8  
●使用範囲(mm): 
2500  
●破壊圧力(MPa): 
2.5  
●ホース長さ(m): 
2.5  
●使用流体: 
空気  
●ホース継手: 
1/4カプラー  
●カール外径(Φmm): 
約50  
●RED BOOKVol3ページ: 
831  
●総合カタログVol13ページ: 
225  

その他関連商品

エアーダスターガン

MonotaRO

商品点数:1

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニューマティックブローガン

千代田通商

商品点数:5

¥1,206〜

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: バイク整備
使いやすい◎  5mを買ったが思った以上に伸びないので次は10mを買います。
原付専門 様(神奈川県) [2008-03-25]

満足度:
用途: エアーガン等に使用
コスト面では満足だが、他メーカーのハイカプラソケットに合わなかった。(中にはあうものもあったが)。
白井興業株式会社 様(山口県) [2008-03-03]

満足度:
用途: エアーダスター
両端カプラーが付いていて、品質満足。
メーカー品と比べ、価格がさらに魅力的です!!
加治木設備 様(兵庫県) [2007-12-16]

満足度:
用途: エアーガン用チューブとして使用
製品自体にカプラーが付いているので、MonotaROのエアーダスターガン(06720883)と一緒に注文ができた
[2007-10-31]

用途: エアーダスター
カプラ ソケット側に200型ワンタッチカプラが付いていると良いけど、値段の関係で仕方ないですね。
メーカー品と比べて、なんといっても安いのでいいです。
井筒屋株式会社 様(愛知県) [2005-11-01]


キャンペーン一覧