商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
他社よりかなり安くて、もちもいいと思いました。
また買います。
薮谷整機 様(北海道)
[2008-09-10]
|
用途:
|
材質:SUS SS 製缶の仕上げ工程。塗装前の仕上げ。
|
弊社で使用しているメーカー品は羽根枚数:72枚、羽根長さ:20mm、砥材:不明、単価:¥1,000。上記との比較ですがモノタロウブランドは羽根枚数:72枚、羽根長さ:15mm、砥材:ジルコニア、単価:¥200。研削の感触、研削力、研削スピードに差は感じられない。耐久性は約半分ぐらいに感じる。価格面から見ると五分の一なので十分である。価格アップしてでも羽根長さ20mmの物(耐久性の高い物)が望ましい。
アイ電機株式会社 様(香川県)
[2007-09-27]
頻繁に使用しないので用途に分けて使うのに便利。メーカーこだわり無く用途に応じている。
株式会社サカノ製作所 様(大阪府)
[2007-06-06]