間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

研磨ディスク(ジルコニア)

※代表画像です
 
注文コード
06727944
品番
粒度100
内容量
1箱(10枚)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
通常価格単価(税別)
¥1,650¥1,568
特価

 

●特長: 
バックアップ基板に弾性があり、しなるので作業性が高いです。
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していましたが、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
目つまりが少ない。
ヤケが生じにくい。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。  

●用途: 
ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。  

●粒度: 
100  
●砥材: 
ジルコニア  
●穴径(Φmm): 
15  
●最高使用回転数(min-1[r.p.m]): 
13600  
●外径(Φmm): 
100  
●羽根枚数: 
72  
●RED BOOKVol3ページ: 
210  
●総合カタログVol13ページ: 
34  
●RED BOOKVol4ページ: 
187  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
218  

その他関連商品

ユニトップディスク

柳瀬

商品点数:5

¥4,715〜

プロパンバーナー Sタイプ

新富士バーナー

商品点数:1

¥16,444

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

TINコート ストレートドリル

TPT

商品点数:33

¥156〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ステンレス材を削る作業
他社よりかなり安くて、もちもいいと思いました。
また買います。
薮谷整機 様(北海道) [2008-09-10]

用途: 材質:SUS SS 製缶の仕上げ工程。塗装前の仕上げ。
弊社で使用しているメーカー品は羽根枚数:72枚、羽根長さ:20mm、砥材:不明、単価:¥1,000。上記との比較ですがモノタロウブランドは羽根枚数:72枚、羽根長さ:15mm、砥材:ジルコニア、単価:¥200。研削の感触、研削力、研削スピードに差は感じられない。耐久性は約半分ぐらいに感じる。価格面から見ると五分の一なので十分である。価格アップしてでも羽根長さ20mmの物(耐久性の高い物)が望ましい。
アイ電機株式会社 様(香川県) [2007-09-27]

用途: 鋼材をも磨く時に使用
頻繁に使用しないので用途に分けて使うのに便利。メーカーこだわり無く用途に応じている。
株式会社サカノ製作所 様(大阪府) [2007-06-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34