曜日別特売
HM200 チェーンスリング用マスターリンクM KITO(キトー) 06737421

チェーンスリング用マスターリンクM

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06737421
品番
HM200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,550
線径(Φmm)
ダブルスリング:20.0
クウォードスリング:16.0
使用荷重(t)
20.0
破断荷重(kN)
1000以上
質量(kg)
8.1
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
140
寸法t(mm)
32
寸法b(mm)
220
寸法p(mm)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06737376
2020-05-14
用途: 石を吊るのに利用しています。

購入して数年経ちますが、未だに使っています、これにして良かったです。

対象商品 : 06737367
2013-05-14
用途: 玉掛け

安くて便利。

対象商品 : 06737394
2006-12-06
用途: 工場内での鉄筋材荷役作業
株式会社カミヤ鉄筋 様

ワイヤーからチェーンに切り替え中ですが、チエーンは抜群の耐久性があり、マスターリングは指定トン数内での金具により二本以上の補助が可能。良い点は安い、悪い点はテープでは薄い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする