間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

シールテープ

取扱い終了 返品保証 
注文コード
06746756
品番
0.075mm×13mm×10m
内容量
1箱(100個入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
ねじ継手部シール用のテープです  

●特記: 
※理由ありです
:在庫処分品です。  

●テープ幅(mm): 
約13  
●テープ長さ(m): 
10  
●テープ厚さ(mm): 
0.075  
●総合カタログVol13ページ: 
202  

代替相当品
06746756
0.075mm×13mm×10m
03335701
1402060
MonotaRO
シールテープ
1パック(5巻入) ¥431 内容量に違いがあります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ステンレス 長ニップル

吉年

商品点数:42

¥151〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

アルミテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥386

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 配管工事のシールに使用しています。
とくにありませんが、シールを巻いてあるプラスティックの部分がゴミになるので、可燃物に巻いた方が良いのではないでしょうか。
有限会社広和エージェンシー 様(神奈川県) [2008-06-20]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34