間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ASSIST

カッター替刃

注文コード
06748016
品番
No.105
内容量
1箱(10枚入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
L型カッター各社共通の替刃。
開閉便利な収納ケース入り。  

●仕様: 
刃の折取りピッチ10mm  
●刃長(mm): 
100  
●刃幅(mm): 
18  
●刃厚(mm): 
0.5  
●RED BOOKVol3ページ: 
451  
●総合カタログVol13ページ: 
97  
●RED BOOKVol4ページ: 
525  

その他関連商品

カッター

ASSIST

商品点数:3

¥242

06748007
カッター

ASSIST

01-L1

1本

¥242

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ホース等の切断
安かろう悪かろうの代名詞的存在。まともに折れない、切れ味が悪い、刃先がすぐ欠ける、の三重苦。あまりに酷いのでオルファの刃に切り替えたら、恐ろしいほどの切れ味の違いに驚いた。
株式会社三好機械製作所 様(宮城県) [2008-07-05]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。メーカーに確認をとり改善できるよう努力致します。

満足度:
用途: 開梱作業
毎日、大量に使うので安いのはありがたいです。テープの粘着剤が残ったりすると効率が落ちたりきれいに開梱できないので直ぐに取り替えてます。
[2008-06-11]

満足度:
用途: 事務所でダンボール等の裁断に使用している。
最悪です。刃先を折る時に刃に入っているスジの通りに折れない。ペンチで刃を挟んで折らないと折れない。かなり力がいる。
[2008-06-10]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。メーカーとともに商品の改良に取り組んでいきます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34