間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

ステンレス 320E・自在車(ゴム車)

注文コード
06749933
品番
320E-MC100
内容量
1個
単価(税別)
¥3,620

 

●車輪径(Φmm): 
100  
●車輪幅(mm): 
25  
●取付高(mm): 
122  
●穴径P(Φmm): 
8.8  
●偏芯: 
32.0  
●旋回半径(mm): 
83  
●許容荷重(daN[kgf]): 
60[61.2]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34