間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スリーボンド

ネジロック 1402B

注文コード
06752995
品番
TB1402B
内容量
1缶(200g)
参考基準価格
¥1,500
単価(税別)
¥1,314

 

●液色: 
グリーン  
●主成分: 
アクリル系樹脂  
●比重: 
1.20  
●形態: 
溶剤揮散  
●粘度: 
400MPa  
●保証期間: 
2年  
●不揮発分: 
28  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第一石油類  
●RED BOOKVol4ページ: 
422  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34