間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ハンドリーマー

取扱い終了 返品保証 
注文コード
06754334
品番
HR 3.0
内容量
1本
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用されます。  

●刃数: 
4  
●全長(mm): 
72  
●刃長(mm): 
40  
●シャンク長(mm): 
23  
●刃径(Φmm): 
3  
●RED BOOKVol4ページ: 
83  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

沈めフライス

岡崎精工

商品点数:11

¥1,260〜

TINコート スパイラルタップ

TPT

商品点数:7

¥830〜

ストレートドリル

MonotaRO

商品点数:11

¥696〜

ポイントタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥289〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ドリル加工後の仕上げ
メーカー品に比べるとかなり安いですね。
もっと細かいサイズがあると助かります。
株式会社オカモトテック 様(徳島県) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34