間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SK-11

ガレージツールセット

 
注文コード
06761422
品番
TS-60
内容量
1セット(60点組)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2009年1月上旬より順次出荷を予定しています。
単価(税別)
¥5,500

 

●特長: 
バイクや車のメンテができるツールの入ったお買い得セットです。  

●セット内容: 
ウォーターポンププライヤー240mm
ペンチ150mm
ラジオペンチ150mm
ラチェットドライバー
ビット(+1、+2、+3、-4、-5、-6、T-10、T-15、T-20)
ビットアダプター
モンキーレンチ200mm
ネールハンマー230g
カッター
コンベックス3.5m
クリンピングプライヤー
精密ドライバー(+00、+0、-1.6、-2.4)
コンビネーションレンチ(10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm)
ビスセット
六角棒レンチ(1.5mmホルダー付、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、5.5mm、6mm)
3/8ラチェットハンドル
3/8エクステンションバー75mm
3/8スパークプラグソケット16mm
1/4×3/8アダプター
3/8ソケット(8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm)
1/4ソケット(4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、13mm)  

●RED BOOKVol4ページ: 
533  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34