間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
正和電工

防雨型延長コード 着脱式リング付

 
注文コード
06762034
品番
SC-3R
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,133

 

●特長: 
防雨構造で雨でも安心。
着脱式リングで狭いコンセント口もはめ込み簡単。  

●用途: 
電気器具を屋外で使用する時の延長コードとしてご使用ください。  

●規格: 
12A-125V VCT1.25SQ 50心 ビニールコード使用  
●コード長さ(m): 
3  
●容量(W): 
1500まで  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34