工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
コードリール/延長コード
>
延長コード
>
正和電工
正和電工
防雨型延長コード 着脱式リング付
注文コード
06762043
品番
SC-5R
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
●特長:
防雨構造で雨でも安心。
着脱式リングで狭いコンセント口もはめ込み簡単。
●用途:
電気器具を屋外で使用する時の延長コードとしてご使用ください。
●規格:
12A-125V VCT1.25SQ 50心 ビニールコード使用
●コード長さ(m):
5
●容量(W):
1500まで
代替相当品
06762043
SC-5R
→
06762034
SC-3R
正和電工
防雨型延長コード 着脱式リング付
1個
¥3,133
長さに違いがあります(5m→3m)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
防雨型延長コード 着脱式リング付
正和電工
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF