工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
作業工具
>
その他作業工具
>
スクレーパー
W.S
ステンレス皮スキ Y型斜
当日出荷とは
注文コード
06762077
品番
1067040
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥467
数量:
●用途:
皮スキ、汚れ落としに!
●全長(mm):
225
●刃幅(mm):
62
●RED BOOKVol4ページ:
482
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス皮スキ Y型斜
W.S
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF