間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
W.S

ステンレススクレーパー

注文コード
06762165
品番
1066360
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥640

 

●用途: 
汚れ落とし、色混ぜに  

●全長(mm): 
245  
●刃幅(mm): 
64  
●材質(刃): 
ステンレス  
●材質(ハンドル): 
ブナ  
●RED BOOKVol4ページ: 
482  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エクステンションバー

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:12

¥624〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34