間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハンマーキャスター

415G 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付

 
注文コード
06771782
品番
415G-R75
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥703

 

●形状: 
自在車S  
●型式: 
415G自在車  
●ブレーキ: 
付き  
●車輪径(Φmm): 
75  
●材質(車輪): 
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入り  

●車輪幅(mm): 
26  
●金具仕上: 
クロームメッキ(ハンドルはユニクロームメッキ)  
●取付寸法X×Y(mm): 
55×42  
●取付座A×B(mm): 
70×58  
●車輪No.: 
425G  
●旋回半径(mm): 
60  
●許容荷重(daN[kgf]): 
50  
●取付高H(mm): 
90  
●取付穴径P(mm): 
φ8.8  
●偏芯E(mm): 
21  
●許容荷重(daN): 
50  
●車輪径D(Φmm): 
75  
●取付穴径P(Φmm): 
8.8  
●RED BOOKVol4ページ: 
1444  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
308  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

420G 自在車(ゴム一体車輪)

ハンマーキャスター

商品点数:6

¥94〜

420R 固定車(ゴム一体車輪)

ハンマーキャスター

商品点数:6

¥80〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34