間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

エンドレス 無泡ローラー

注文コード
06772184
品番
-
内容量
1袋(10本入)
参考基準価格
¥5,000
単価(税別)
¥5,000

 

●タイプ: 
スモールローラー  
●種類: 
中毛  
●毛丈(mm): 
12  
●サイズ(inch): 
4  
●原反: 
アクリル/ウール織物  
●適合塗料: 
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル  
●紙管内径(パイプ)(Φ): 
15  
●紙管内径(フレーム)(Φ): 
6.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34