間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

ブラインドリベッタ

取扱い終了 
注文コード
06772297
品番
BN-4A
内容量
1台
参考基準価格
¥73,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
片側からの連続締付けさぎょうに威力を発揮!  

●付属品: 
・センターピースB リベット径3.2mm
・センターピースC リベット径 4.0mm
・センターピースD リベット径4.8mm
両口スパナ(8×10mm)ケース(補給は片口スパナ8mmになります)  

●質量(kg): 
2.1  
●電流(A): 
2.8  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
270  
●コード長さ(m): 
3心・2.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34