タイホーコーザイ
- ●特長:
- 低温から高温迄(-30℃〜+400℃)、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。
不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
- ●用途:
- 工作機械・建設機械の極圧摺動部、回転部の焼付、摩耗、音なり、キシミ等の防止
- ●仕様:
- 振子式摩擦係数:0.10
- ●成分:
- 二硫化モリブデン・鉱油・n-ヘキサン・LPG
- ●性能:
- 振子式摩擦係数=0.10・四球試験(200rpm、kg/cm2)=13.5
- ●備考:
- 第一石油類108ml 危険等級U
- ●使用温度範囲(℃):
- -30〜400
- ●耐荷重性能(MPa):
- 0.75以上(曽田式四球法200rpm)
- ●危険等級:
- 危険等級U
- ●危険物の種別:
- 第四類
- ●危険物の品名:
- 第一石油類
- ●危険物の含有量:
- 108ml
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 392