間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
M&M

(MonotaRO よりどり3点)ウェーブカッター(3枚組)(キャンペーン終了いたしました)

注文コード
06775316
品番
ウェーブカッター(3枚組)
内容量
1セット(3枚)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
単価(税別)
¥0


●特長: 
スリットなしの国産品  

●用途: 
コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・瓦・などの切断作業に最適です。  

●付属品: 
リング 15mm  
●特記: 
よりどり3点セットでの購入となります。
期間:10月3日〜10月29日  

●リム巾(mm): 
7  
●内径(Φmm): 
20  
●外径(Φmm): 
105  
●刃厚(mm): 
1.8  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34