工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
ねじ込み式キャスター
>
ハンマーキャスター
>
ストッパー付
>
315EAシリーズ
ハンマーキャスター
オールステンレスキャスター
5日以内出荷とは
注文コード
06783576
品番
315EA-N75
内容量
1個
単価(税別)
¥1,069
数量:
●特長:
ネジ込式キャスターです。
オールステンレスですので耐食性、耐水性に抜群です!
●車輪径(Φmm):
75
●車輪幅(mm):
21
●取付高(mm):
95
●偏芯(mm):
29.0
●ねじ:
M12×1.75
●軸長(mm):
35
●旋回半径(mm):
68
●許容荷重(daN[kgf]):
50[51.0]
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF