間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立マクセル

3.5型 フロッピーディスク DOS/V用

注文コード
06783917
品番
MFHD18-D40K
内容量
1パック(40枚入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,391

 

●特長: 
環境に配慮したフロッピー
再生紙ケース入り
フォーマット済  

●種別: 
紙ケース入  
●色: 
黒  
●質量(g): 
17/枚  
●外形寸法(mm): 
縦94×横90×厚さ3.3  
●厚さ(μm): 
ディスク:77  
●速度: 
転送:500KBPS  
●使用湿度範囲: 
8〜80%RH  
●ディスク径(Φmm): 
86  
●使用環境温度(℃): 
10〜60  
●記憶容量: 
1.44MB  
●保存温度範囲(℃): 
4〜53  
●保存湿度範囲: 
8〜90%RH  
●フォーマット形式: 
DOS/V  
●RED BOOKVol4ページ: 
1489  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34