日立マクセル
- ●特長:
- 環境に配慮したフロッピー
プラケース入り
フォーマット済
- ●種別:
- プラケース入
- ●色:
- 黒
- ●質量(g):
- 17(1枚当り)
- ●厚さ(μm):
- ディスク:77
- ●速度:
- 転送:500KBPS
- ●使用湿度範囲:
- 8〜80%RH
- ●ディスク径(Φmm):
- 86
- ●使用環境温度(℃):
- 10〜60
- ●記憶容量:
- 1.44MB
- ●保存温度範囲(℃):
- 4〜53
- ●保存湿度範囲:
- 8〜90%RH
- ●フォーマット形式:
- DOS/V
- ●外形寸法(縦×横×厚さ)(mm):
- 94×90×3.3