間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

三相200V立型モートル

 
注文コード
06784041
品番
SF-JRV 1.5KW 4P
内容量
1台
参考基準価格
¥36,800
通常価格単価(税別)
¥22,773¥21,634
特価

 

●T: 
7  
●質量(kg): 
22.5  
●W: 
8  
●出力(kW): 
1.5  
●D: 
186.3  
●極数: 
4P  
●S: 
24J6  
●適合フランジ: 
FF165  
●定格電圧(V): 
200(50/60hz)  
●ベアリング: 
6205ZZ(負荷側)
6204ZZ(反負荷側)  

●LR: 
50  
●絶縁種別: 
E  
●KL: 
158  
●U: 
4  
●Q: 
50  
●KD: 
27  
●QK: 
40  
●わく番号: 
90L  
●LA: 
165  
●LB: 
130J6  
●LC: 
200  
●LE: 
3.5  
●LG: 
12  
●LL: 
288.5  
●LZ: 
12  
●LN: 
4  
●KB: 
198.5  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34