工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
特殊用途
寺岡製作所
ヘビーテープ 白糊
5日以内出荷とは
注文コード
06784741
品番
No.151
内容量
1箱(20巻入)
通常価格
単価(税別)
¥25,200
¥23,940
数量:
●特長:
白のり
●テープ幅(mm):
50
●テープ長さ(m):
25
●テープ厚さ(mm):
0.47
●粘着力(N/50mm):
13.73以上
●引張強さ(N/50mm):
784.5以上
●粘着力(N/10mm:参考値):
2.75以上
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ヘビーテープ 白糊
寺岡製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF