工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
トランス(変圧器)
>
トランス(相原電機)
>
SPBシリーズ
相原電機
複巻トランス
7日以内出荷とは
注文コード
06784906
品番
SPB-750
内容量
1台
参考基準価格
¥15,150
単価(税別)
¥15,150
数量:
●仕様:
複巻
●質量(kg):
10.6
●寸法H(mm):
156
●端子形状:
P型/端子台式
●寸法A(mm):
111
●寸法D(mm):
155
●寸法B(mm):
102
●寸法W(mm):
153
●1次電圧:
0〜200/220/240V
●2次電圧:
0〜200/220/240V
●取付穴(mm):
φ6.5×10
●周囲温度:
-5〜40℃
●相対湿度:
45〜85%
●使用環境:
標高が1000m以下
●容量(VA):
750
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
複巻トランス
相原電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF