鈴木油脂工業(SYK)
|
¥1,600
|
- ●特長:
- 工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
- ●用途:
- 各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
- ●仕様:
- ハンディ容器入り
- ●成分:
- 非イオン系界面活性剤
陰イオン系界面活性剤
グリコールエーテル系溶剤
アルカリ剤
洗浄助剤
着色料
精製水
- ●注意:
- ※酸性のものとは反応し発熱します。
アルミニウムには使用しないでください。
- ●その他:
- 揮発性:低い
燃焼性:なし
引火点:なし
発火点:なし
- ●形状:
- 透明濃紺色液体
- ●pH:
- 13以上(20℃)
- ●液性:
- アルカリ
- ●密度:
- 1.0(20℃)
- ●総合カタログVol13ページ:
- 160
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 780