ミツトヨ(Mitutoyo)
- ●特長:
- 外枠外径φ31、φ41mmのコンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
小形のため指針の反応が素早くなっています。
- ●測定範囲(mm):
- 0〜5
- ●シリーズ:
- 1
- ●目量(mm):
- 0.01
- ●寸法A(mm):
- 32.5
- ●目盛:
- 0-50-0
- ●寸法F(mm):
- 13
- ●寸法D(mm):
- 14.5
- ●測定力(N):
- 1.4以下
- ●寸法E(mm):
- 20
- ●寸法B(mm):
- 47.5
- ●寸法I(mm):
- 7
- ●寸法G(mm):
- 14
- ●戻り誤差(μm):
- 6
- ●(指示誤差)1回転(μm):
- ±11
- ●(指示誤差)全測定範囲(μm):
- ±13
- ●長針1回転(mm):
- 1
- ●寸法C(Φmm):
- 41
- ●1/10回転隣接誤差(μm):
- 8
- ●繰返し精度(μm):
- 5
- ●寸法H(Фmm):
- 38
- ●裏ぶた仕様:
- 平
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 261