間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ハンドパレットトラック

     
注文コード
06785502
メーカー品番
HP-2000
内容量
1台
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥34,800¥31,320
特価

 

●質量(kg): 
86  
●色: 
オレンジ  
●材質(車輪): 
ウレタン  
●ハンドル径(Φmm): 
200  
●最大積載荷重(kg): 
2000  
●フォーク幅W(mm): 
160  
●フォーク長さ(mm): 
1150  
●フォーク最低高さ(mm): 
75  
●フォーク最高高さ(mm): 
190  
●フォーク外幅(mm): 
550  
●フォーク内幅(mm): 
230  
●ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm): 
74×70  
●RED BOOKVol3ページ: 
666  
●総合カタログVol13ページ: 
176・332  

その他関連商品

ストレッチフィルム 18ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥4,330

07189217
片面4方差パレット

三甲

D4-1012-5

1セット(2枚入)

BL(ブルー)

¥8,300

07189235
片面4方差パレット

三甲

D4-1111-3

1セット(2枚入)

BL(ブルー)

¥12,870

07189253
片面4方差パレット

三甲

D4-1111-6

1セット(2枚入)

BL(ブルー)

¥8,300

07189305
片面4方差パレット

三甲

D4-1114

1セット(2枚入)

BL(ブルー)

¥16,620

07189314
片面4方差パレット

三甲

D4-811

1セット(2枚入)

BL(ブルー)

¥16,240

07189445
パレット SN4-1111

三甲

SN4-1111

1セット(2枚入)

BK(ブラック)

¥6,920

07560122
ロードホイール

MonotaRO

HP-200RH

1パック(4個入)

¥7,938

もっと見る
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ポリエステルスリング

MonotaRO

商品点数:18

¥1,050〜

リフトテーブル

MonotaRO

商品点数:8

¥32,940〜

再生樹脂パレット

アルパレット

商品点数:2

¥3,000〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: メッシュパレットに積んだ金属製品の搬送。
1トン以上の重量物を手軽に運べるので重宝している。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-12]

用途: 倉庫内での小回りが必要なときにフォークリフトと併用
1100mm角の片面4方差プラパレットに使用していますが10cmほど浅く挿せば使用はできるが改善してほしい。
メーカー品と比べて価格的には圧倒的に良い。
[2006-08-01]

用途: パレットの移動、重量物の運搬
レバーを下げないと上がらない。ポンプのストロークに遊びが多い。が、これを了解できれば大変安い。
ほぼ半額だと思う。頻繁に上げ下げしないとかの場合なら充分使えます。 ポンプアップするのに大変面倒、
この点はメーカー品の方が大変便利。取り回し、走行性は満足できるレベル。アップダウン動作は落第。
増田工業株式会社 様(大阪府) [2006-03-04]


キャンペーン一覧