OD-150 折りたたみ台車 モノタロウ 06785511

OD-150 折りたたみ台車 モノタロウ 06785511 OD-150 折りたたみ台車 モノタロウ 06785511 OD-150 折りたたみ台車 モノタロウ 06785511

折りたたみ台車

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06785511 品番OD-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で、収納ラクラク!!
全周ゴム付きで安全です。
キャスターは、すべてネジピッチが同じなので、前後を入替えても使用できます。
簡易スパナ付き!

積載荷重(kg)150 床面高さ(mm)139.5 質量(kg)8.4 材質スチール ブルー 全長L(mm)725 キャスター自在車2個・固定車2個 材質(キャスター)PVC キャスター径(Φmm)100×4 寸法h(mm)135 全高H(mm)820 全幅W(mm)472 荷台上板厚さ(mm)0.6
注意
※お客様組立品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06785511
2009-01-31
用途:
車からの積み下ろし。荷物の移動。
個人のお客様

滑らかな路面では問題ないですが、少しの段差やアスファルトのような路面ではタイヤが重く感じます。買ってからタイヤの取り付けを自分でしましたが、少し分かりづらく時間がかかりました。今も使っていて問題はないですがねじが一つ、不良品がありました。ねじは数本予備を付けるといいと思います。

対象商品:
08447013
2009-01-10
用途:
屋内の荷物運搬

空車で移動の時の音が激しい
また、表示されている重量内の荷物をつんでいるにも関わらずキャスターの受けが変形してしまう
台部分の強度がなさすぎる
回転するキャスターがもちて側にあるため非常に使いづらい

対象商品:
06785511
2008-04-05
用途:
電気工事 材料運搬
株式会社杉村電気商会 様

車輪がプラッチックなので音がうるさい

MonotaROからの回答

今後ゴム車輪の採用検討致します。

対象商品:
06785511
2008-02-13
用途:
荷物の運搬
建設業・工事業

安値でよいが、いろいろと問題が多い。
1.背板の溶接が弱く、外れてしまった。
2.養生部のブルーのシートが薄っぺらい。すぐに破れた。
3.とにかくうるさい!!一番の問題だと思う。

MonotaROからの回答

1.製品の不良品と考えられます、交換致します。
2.シートの強度は今後検討致します。
3.キャスターはゴム車付の台車検討中です。

対象商品:
06785511
2007-11-08
用途:
ダンボール空箱の運搬
個人のお客様

価格安いので購入した、最初安いので不安が有ったが、此れならOK。

対象商品:
06785511
2007-11-08
用途:
金属小物部品の運搬
個人のお客様

結構重たい物運んでいるが、問題無い。
車の音がもっと静かだったら!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする