間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ドラム缶運搬車

   
注文コード
06785746
品番
DU-300
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥15,128

 

●質量(kg): 
23.2  
●全幅(mm): 
615  
●全高(mm): 
1500  
●最大積載荷重(kg): 
300  
●ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm): 
250プレス車輪×2  
●総合カタログVol13ページ: 
175  
●RED BOOKVol4ページ: 
857  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
239  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 開閉式200kgドラム缶の運搬、40cm高の屋内に傾斜(スロープ)を作って、屋内外を台車1台で自由に運搬している。
今まで足踏み油圧式のタイプを使用していました。40cm高の屋内搬入に屋外用と屋内用2台必要でしたが、1台で済みます。
また油圧の調子を気にする必要性なし。小型軽量の為、サービスカーに積めて本体を運べます。
日本エア・リキード株式会社 様(滋賀県) [2006-04-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34