間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
興研

ハイラック マスク 515

  
取扱い終了 
注文コード
06786001
品番
515型
内容量
1箱(10枚入)
参考基準価格
¥6,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
防臭機能付き、低濃度有機臭が発生している環境にも対応します。
・こだわりの接顔クッション
フィット性に優れる立体接顔形状
さわやかな接着感
・利便性に優れるしめひも
肌にやさしいテトロンしめひも。
簡単長さ調節
・熱気がこもらず呼吸がラク
吸気に含まれる湿気や熱を排出する為にムレにくく、楽な呼吸を実現。  

●仕様: 
排気弁付
防臭機能付(活性炭入り)  

●種別: 
防塵マスク(使い捨て式)  
●質量(g): 
12.5(±1.5)  
●規格: 
DS1  
●吸気抵抗(Pa): 
29(実測平均値)  
●粒子捕集効率(%): 
85.1(実測平均値)  
●国家検定合格番号: 
M122号  
●使用限度時間(h): 
10  
●排気抵抗(Pa): 
18(実測平均値)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34