間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミツトヨ(Mitutoyo)

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ

 
注文コード
06786464
品番
2046S-69
内容量
1個
参考基準価格
¥9,620
単価(税別)
¥7,696

 

●特長: 
外枠・外径φ55.6mmの標準形(Fタイプ)ダイヤルゲージです。全機種リミット針が標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
従来品にくらべ部品点数を25%カット、大幅に軽量化されています。
超硬合金製の測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。  

●測定範囲(mm): 
10  
●寸法H(mm): 
52  
●シリーズ: 
2  
●目量(mm): 
0.01  
●寸法A(mm): 
48.8  
●寸法F(mm): 
12.3  
●寸法D(mm): 
17.7  
●測定力(N): 
2.5以下  
●寸法E(mm): 
20  
●寸法B(mm): 
70  
●寸法C(mm): 
57  
●目盛仕様: 
±0〜100  
●寸法I(mm): 
7.6  
●寸法G(mm): 
19.8  
●戻り誤差(μm): 
5  
●(指示誤差)1/2回転(μm): 
±9  
●(指示誤差)1回転(μm): 
±10  
●(指示誤差)全測定範囲(μm): 
±15  
●長針1回転(mm): 
1  
●(指示誤差)2回転(μm): 
±15  
●1/10回転隣接誤差(μm): 
8  
●繰返し精度(μm): 
5  
●裏ぶた仕様: 
耳金付き  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ダイヤルゲージ

MonotaRO

商品点数:2

¥2,450

デジタルノギス

SHAN

商品点数:12

ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

セイニチ

商品点数:12

¥492〜

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 鋼材などの測定に使用。
精度がよく、測定工具は全てミツトヨ製です。価格がもう少し安かったらありがたいです。
[2008-04-24]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34