間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ケーブルタイ

  
注文コード
06788503
品番
250
内容量
1パック(100本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥508

 

●注意: 
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので開封後はお早めにご使用ください。
ナイロンは冬に弱い製品であり、厳寒期には室温にしばらく置いてからご使用ください。
ナイロン製品は吹水処理を施しております、エアコンなど環境は乾燥し易くとなり、開封後は乾燥しないようにご注意を願います。もし乾燥された場合は再度吹水処理を必要とします。
開封後、保管する場合は袋を密閉してください。  

●色: 
白  
●規格: 
UL規格品  
●全長L(mm): 
254  
●寸法D(mm): 
7.5  
●寸法B(mm): 
6.8  
●最大結束径(Φmm): 
65  
●寸法C(mm): 
5.3  
●厚さT(mm): 
1.3  
●幅A(mm): 
5.0  
●最小引張強度(kg[lbs]): 
22[50]  
●総合カタログVol13ページ: 
269  
●RED BOOKVol4ページ: 
1322  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
214  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:53

¥600

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 空圧・油圧ホース、電気配線の固定等
安価で締結強度が申し分ない
株式会社東洋電業 様(福島県) [2008-11-20]

満足度:
用途: 配線コードの結束
一流メーカー品と全く変わらない使用感です。購入頻度が高い為にコスト的に安いのは助かります。
[2008-11-13]

満足度:
用途: 配線の結束
品質はメーカー品と遜色なく、小分けされた袋も便利、安いのは非常に助かる。
[2008-05-23]

満足度:
用途: エア配管、電線の結束
特に不満は無い
千代田工機株式会社 様(愛知県) [2008-04-08]

満足度:
用途: 私の会社では、工具の購入日付(時期)の代わりにカラータイを締め付け使用している
校正証明等の時期の目安として大活用しております
[2007-12-12]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34