間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

ケーブルタイ

  
注文コード
06788582
品番
290-BK
内容量
1パック(100本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥724

 

●特長: 
耐侯性タイプ
屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。  

●注意: 
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので開封後はお早めにご使用ください。
ナイロンは冬に弱い製品であり、厳寒期には室温にしばらく置いてからご使用ください。
ナイロン製品は吹水処理を施しております、エアコンなど環境は乾燥し易くとなり、開封後は乾燥しないようにご注意を願います。もし乾燥された場合は再度吹水処理を必要とします。
開封後、保管する場合は袋を密閉してください。  

●材質: 
ナイロン  
●色: 
黒  
●使用温度範囲(℃): 
-45〜85  
●規格: 
UL規格品  
●全長L(mm): 
288  
●寸法D(mm): 
7.5  
●寸法B(mm): 
6.8  
●最大結束径(Φmm): 
75  
●寸法C(mm): 
5.9  
●厚さT(mm): 
1.45  
●幅A(mm): 
4.5  
●最小引張強度(kg[lbs]): 
22[50]  
●総合カタログVol13ページ: 
269  
●RED BOOKVol4ページ: 
1322  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
214  

その他関連商品

09513971
結束固定ベース

MonotaRO

19×19

1袋(100個入)

SDM-101-YT-R

¥650

09513987
結束固定ベース

MonotaRO

28×28

1袋(100個入)

SDM-102-YT-R

¥1,000

09514023
結束工具手動

MonotaRO

-

1個

¥3,625

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 屋外で電線や配管を固定する時。
耐候性でクリーム又は白系の色があれば最高。
近畿設備工業 様(大阪府) [2008-07-27]

満足度:
用途: 結束用
100oサイズの安いのがあるが、他のサイズも安くお願いしたい。
入数が、1000〜でも良いので。
[2008-06-09]

満足度:
用途: 部品の取り付け
型番の100という全長表示は参考にならないと思う。締め付け最長寸法とでもいうか、ロックできる最長の寸法で表示すればわかりやすいと思う。
[2008-04-25]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見有難うございます。
現状、他社製品とのサイズの比較しやすいように品番
設定しております。最大結束径につきましては、カタログ WEBにて掲載分にて御確認,御対応にてよろしくお願いいたします。

満足度:
用途: 自動車用電装品のキットの付属品として10本/キットの割合で使用。
モールディング(成形/金型抜き)がやや悪いが、価格は他社の100本/袋より安い。1,000 本/袋のさらに安いものを希望。
モトプレスト 様(兵庫県) [2008-03-16]

満足度:
用途: 空調機の配線を留める、まとめる
エアコンの室内機のグリルを固定する 等
白ではなく黒なので目立たない
安価で強力に固定できる
株式会社エコ・プラン 様(東京都) [2008-03-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34