間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
明光商会

パウチラミネーター

注文コード
06788932
品番
HA-230RS
内容量
1台
参考基準価格
¥28,800
単価(税別)
¥26,089

 

●特長: 
気泡やしわができにくく、きれいにパウチできます。
内部にフィルムが詰まっても自動的に逆転する「オートリバース機能」つき
温度調整により、コールドパウチも使用可能  

●質量(kg): 
3.75  
●消費電力(W): 
500  
●電源: 
100V 50/60Hz  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
420×205×115  
●ウォームアップ時間: 
4分  
●最大ラミネート厚さ(mm): 
1.5  
●ラミネート速度(mm/秒): 
約7〜8.6  
●ラミネート幅(mm): 
235(A4)  

その他関連商品

06788957
パウチフィルム

明光商会

MP10-6095

1箱(100枚入)

名刺判

¥971

06788966
パウチフィルム

明光商会

MP10-70100

1箱(100枚入)

診察券

¥971

06788975
パウチフィルム

明光商会

MP10-192267

1箱(100枚入)

B5判

¥4,373

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34