工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
?????
コーコス信岡
キスター コート
注文コード
06789316
品番
2006
内容量
1着
参考基準価格
¥7,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●注意:
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
●その他:
帽子と手袋は含まれません
●材質:
表/ツイル 裏/カットボア
●色:
ネイビー
●サイズ:
M
●タイプ:
名入れ無し
●混率(%):
表/ナイロン100% 裏/アクリル65%・ポリエステル35%
●胸廻(cm):
120
●肩幅(cm):
50
●袖丈(cm):
57
●着丈(cm):
75
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
キスター コート
コーコス信岡
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF