間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

キスター コート

取扱い終了 
注文コード
06789325
品番
2006
内容量
1着
参考基準価格
¥7,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
帽子と手袋は含まれません  
●材質: 
表/ツイル 裏/カットボア  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●混率(%): 
表/ナイロン100% 裏/アクリル65%・ポリエステル35%  
●胸廻(cm): 
125  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
59  
●着丈(cm): 
78  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34