間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイホーコーザイ

ミクロチェック現像液 速乾性

注文コード
06790201
品番
0156
内容量
1本(420mL)
参考基準価格
¥950
単価(税別)
¥798

 

●用途: 
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。  

●成分: 
炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・
メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級U  

●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
アルコ−ル類  
●危険物の含有量: 
189ml  
●RED BOOKVol4ページ: 
409  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34