間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
テラモト

グランドコーナー470丸32

注文コード
06790217
品番
DS-196-447-6
内容量
1個
参考基準価格
¥7,800
単価(税別)
¥6,240

 

●特長: 
容量78Lの、丸型屑入。グランドコーナーのスタンダードタイプです。  

●仕様: 
市販の90L用ポリ袋が使用できます。  
●材質: 
網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上  
●質量(kg): 
約4.1  
●色: 
白  
●容量(L): 
78  
●プレート寸法(mm): 
(幅×高さ)270×110  
●上径×下径×高さH(mm): 
475×380×650  
●脚高(mm): 
30  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34